曜日別特売

電動ピペッター

電動ピペッター - ケニス

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。

仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61623748BlueSwan
43,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする