ケニス
コントロール注射筒
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質
注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)
先端
ロック先
形状
中口
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
外筒外径(Φmm)
外筒長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61624606
45230
3
0.2
11.5
103
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61624615
44017
5
0.1
15.5
95
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61624624
50506
10
0.2
18.7
116
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
61624633
42858
20
1
24.1
130.5
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください