コーニング
PS製ストレージボトル
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質
ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
ネック径(Φmm)
45
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
125
150
250
500
1000
内容量
1箱(12本)
1箱(24本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61625945
8388
1箱(24本)
125
個別包装
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61625954
8390
1箱(12本)
250
個別包装
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
61625963
8393
1箱(12本)
500
個別包装
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61625979
8396
1箱(12本)
1000
個別包装
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61625909
431175
1箱(24本)
150
2本/包
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
61625918
430281
1箱(24本)
250
2本/包
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
61625927
430282
1箱(24本)
500
2本/包
¥
27,800
取扱い終了
返品不可
61625936
430518
1箱(24本)
1000
2本/包
¥
32,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください