PET製角型ストレージボトル

PET製角型ストレージボトル - コーニング

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。

材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装内容量1箱(24本)
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
目盛範囲
目盛
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6162598843153052.5×106.550-125mL25mL125
8,160
8,098
8,908(税込)
当日出荷
6162599743153159×142.550-250mL25mL250
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6162600643153277×176100-500mL50mL500
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
6162601543153392×216.5100-1000mL50mL1000
23,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする