コーニング
PET製八角型ストレージボトル
ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質
PET(USP Class Ⅵ準拠)
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済(SAL10-6)
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
30
60
125
250
500
1000
内容量
1箱(24本)
1箱(48本)
1箱(96本)
1箱(120本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
包装
キャップサイズ(mm)
アズワン品番
首内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61626024
431729
1箱(120本)
30
24本/トレイ
21
62-4865-62
17.5
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61626033
431730
1箱(96本)
60
24本/トレイ
21
62-4865-63
17.5
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
61626049
431731
1箱(48本)
125
24本/トレイ
34.7
62-4865-64
31.7
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
123日以内出荷
返品不可
61626058
431732
1箱(48本)
250
24本/トレイ
34.7
62-4865-65
31.7
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61626067
431733
1箱(24本)
500
12本/トレイ
34.7
62-4865-66
31.7
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
68日以内出荷
返品不可
61626076
431734
1箱(24本)
1000
12本/トレイ
34.7
62-4865-67
31.7
¥
23,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください