マイクロプレート洗浄器

マイクロプレート洗浄器 - ケニス

マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。

オートクレーブの可否寸法(mm)165×19×66質量(g)260内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
適合プレート
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628316W-8896ウェルプレートスタンド
120,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
61628325W-121296ウェルプレートスタンド
144,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
61628334W-1616384ウェルプレートスタンド
170,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
61628289W-8KIT-115V896ウェルプレートポンプ ボトル2本 バキュームトラップ スタンド
310,000
取扱い終了
返品不可
61628298W-12KIT-115V1296ウェルプレートポンプ ボトル2本 バキュームトラップ スタンド
320,000
取扱い終了
返品不可
61628307W-16KIT-115V16384ウェルプレートポンプ ボトル2本 バキュームトラップ スタンド
340,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする