携帯デジタル顕微鏡(色計測機能付)

携帯デジタル顕微鏡(色計測機能付) - ケニス

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。

付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD寸法(mm)69×47×75質量(g)100電源USB給電倍率40~140×対応OSWindows 7以降光源白色/UV/IR LED光源(切替式)視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm画素数約200万画素焦点距離5~20mmカメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61629856HandyScope
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする