SK(新潟精機)
顕微鏡LEDリングライト
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源
ACアダプタ(付属)
色温度(K)
約5000(昼白色)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付寸法
照明装置
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61630084
L-21D
112
25~65mmΦ
LED 調光式
約280~3400
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
61630093
L-48D
320
65mmΦ以下
LED 調光式 点灯箇所切替
全灯:約1300~6800 部分点灯:約300~1200
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください