ケニス
ケニス倒立位相差顕微鏡
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品
メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率
40~400×
照明装置
5W白色LED 調光装置付
ステージプレート
ガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズ
PL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズ
Plan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り
虹彩絞り
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61630276
XD30-PHM
¥
520,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください