酸素・毒性ガスモニタ

酸素・毒性ガスモニタ - ガステック酸素・毒性ガスモニタ - ガステック

2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。

寸法(mm)70×33×69質量(g)120(電池含む)ガス採気方式拡散式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
測定範囲
電源
測定ガス
測定原理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61631588GOT-110B-2センサ センサフィルタ ソフトケース 六角レンチ酸素:0.0~25.0% 一酸化炭素:0~300ppm単4電池×2(付属) 連続使用時間:1000時間(無警報時、20℃以上にて)酸素 一酸化炭素酸素:ガルバニ電池式 一酸化炭素:定電位電解式
98,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61631597GOT-110B-2Sセンサ センサフィルタ ソフトケース 六角レンチ 遠隔測定用ガス吸引キットAK-10(5m延長ホース)酸素:0.0~25.0% 硫化水素:0.0~30.0ppm単4電池×2(付属) 連続使用時間:1000時間(無警報時、20℃以上にて)AK-10/単2電池×1酸素 硫化水素酸素:ガルバニ電池式 硫化水素:定電位電解式
146,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする