CO・CO2測定器

CO・CO2測定器 - ガステック

小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm質量(g)600(電池・センサ含む)電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)ガス採気方式吸引式測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式検知方式NDIR式使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH補正機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61631606CMCD-200
270,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする