拡散式硫化水素測定器

拡散式硫化水素測定器 - ガステック

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61631728GHS-8AT(520E)0~10.0ppm
300,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
61631737GHS-8AT(521E)0~100ppm
300,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
61631746GHS-8AT(522E)0~500ppm
300,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
61631755GHS-8AT(523E)0~1000ppm
300,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
61631764GHS-8AT(524E)0~3000ppm
300,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする