ガステック
マルチガスモニタ
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)
103×58×30
質量(g)
182
保護構造
防塵・防水構造(IP66/67)
電源
リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式
液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式
拡散式
警報方式
ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件
温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
検知対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61631834
MX4-OHCP
可燃性ガス(メタン以外):0~100%LEL 酸素:0~30% 硫化水素:0~500ppm 一酸化炭素:0~1000ppm
O2/CO/H2S/可燃性ガス
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631843
MX4-OHP
可燃性ガス(メタン以外):0~100%LEL 酸素:0~30% 硫化水素:0~500ppm
O2/H2S/可燃性ガス
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631859
MX4-OCP
可燃性ガス(メタン以外):0~100%LEL 酸素:0~30% 一酸化炭素:0~1000ppm
O2/CO/可燃性ガス
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631868
MX4-OHC
酸素:0~30% 硫化水素:0~500ppm 一酸化炭素:0~1000ppm
O2/H2S/CO
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631877
MX4-OP
可燃性ガス(メタン以外):0~100%LEL 酸素:0~30%
O2/可燃性ガス
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631886
MX4-OH
酸素:0~30% 硫化水素:0~500ppm
H2S/O2
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61631895
MX4-OC
酸素:0~30% 一酸化炭素:0~1000ppm
CO/O2
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください