曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - ケニス
(1件のレビュー)

5段階オートタイマー付の超音波洗浄器です。 フタは透明で、洗浄中に汚れ落ち具合を確認できます。

付属品洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計バンド用ホルダー寸法(mm)153×210×122質量(kg)約1出力(W)26容量(L)約0.75(基準線:約0.6)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)42外寸(mm)153×210×122洗浄槽125×148×45mmタイマー設定5段階(60・120・180・240・300秒)材質(水槽)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61632315SWS510
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61632315SWS51028866347SWS510SWS510 シチズン超音波洗浄器 シチズン 28866347シチズン超音波洗浄器シチズン1台
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-01
用途: チェーンの洗浄
56サイクルサービス業

綺麗になった。
泡とともに汚れが浮いてきた。
見てて気持ちよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする