曜日別特売

表示付き静電気除去ボックス

表示付き静電気除去ボックス - ケニス

静電気チェック機能を搭載した静電気対策製品です。 タッチパネル部の静電気除去シートに触れると、人体の帯電量を5つのLEDで表示してお知らせします。除電されると点灯しません。

付属品アース線材質ケース:強化ブラスチック シャーシ:スチール 他寸法(mm)164×34×169質量(kg)約660gグレー電源単3電池×2(テスト用)使用環境気温:5~40℃ 湿度:20~65%(※結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61632586JD10-BXA
78,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする