曜日別特売

耐電用ゴムマット 1m

耐電用ゴムマット 1m - 渡部工業

耐電用マットの1mカット品です。

用途
接地感電事故の防止に
トラスコ品番
536-0364
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77976775457-1M
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする