セイコー
デジタルストップウォッチ
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
84.4×53.0×20.4
測定範囲
0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)
67
機能
スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池
リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時
99時間59分59秒
最小計時
0.01秒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61632656
ADMG005
ピンク
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61632638
ADMG001
ホワイト
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
61632647
ADMG003
ブルー
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください