曜日別特売

ミニデスクドリルセット

ミニデスクドリルセット - PROXXON(プロクソン)

基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。

仕様深さ調節:最大30付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)寸法(mm)120×225×300~350電源(V)AC100V 80W 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200テーブル寸法奥行(mm)140チャック0.8~6.0mmΦ内容量1個
注意
※マイクロ・クロステーブルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6163301528128S
45,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする