goot(太洋電機産業)
電池式はんだこて
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)
222×40×28
質量(g)
68
電源
単3電池×4(別売)
消費電力
9W
連続使用時間
アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分
最高使用温度(℃)
450℃以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61633094
MSD-40
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください