小型ステンレス薬品庫

小型ステンレス薬品庫 - ケニス

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。

付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本内容量1個
注意
※床固定金具のネジは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633313DS-CN
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする