薬瓶保管庫

薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫 - オカムラ(岡村製作所)

目的に応じて組み合わせることができる薬品庫です。 シリンダー錠付で収納ごとに薬瓶の持ち出しを管理できます。 地震時などに扉や引き出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。 バーチカルタイプは薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板を標準装備し、試薬瓶を効率的に保管できます。 引き違い扉は強化ガラスを採用しています。 引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。

材質スチール内容量1個
注意
※L7SJCF-ZA75にコンテナは付属していません。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633329L7SKAA-ZA75バーチカル2列450×600×710mm 内寸157×553×203mm500mL×72本
262,420
259,000
284,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633338L7SKCF-ZA75両開き900×600×710mm 内寸857×568×656mm550mL×108本
77,660
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633347L7SKCJ-ZA75ガラス2枚引違い900×600×710mm 内寸864×552×647mm550mL×108本
113,060
109,000
119,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633356L7SJAA-ZA75バーチカル2列450×600×770mm 内寸157×553×203mm500mL×72本
262,420
259,000
284,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633365L7SJAB-ZA75バーチカル2段450×600×770mm 内寸373×553×319mmガロン瓶×12本
167,400
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633374L7SJAC-ZA75バーチカル3段450×600×770mm 内寸373×553×155・319mm下段:ガロン瓶×6本 上・中段:250mL×80本
241,140
229,000
251,900(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633383L7SJAD-ZA75バーチカル4段450×600×770mm 内寸373×553×155mm250mL×120本
312,860
299,800
329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※コンテナは付属していません。61633399L7SJCF-ZA75両開き900×600×770mm 内寸857×568×656mm550mL×108本
97,160
95,980
105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする