曜日別特売

セーフティボックス(麻薬庫)

セーフティボックス(麻薬庫) - ケニスセーフティボックス(麻薬庫) - ケニス

ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。

材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm内容量1個
注意
※ダイヤル錠用の非常開錠キーは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633453SC-04H8
48,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
61633469YC-04H8.1
54,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする