曜日別特売

試薬瓶収納庫

試薬瓶収納庫 - ケニス

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。

材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm内容量1個
注意
※仕切り板の取外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633478ES-6
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする