収納カート

収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学収納カート - ヤマト科学
均等耐荷重(kg)20材質(天板)耐水パーティクルボード材質(本体)木製色(天板)色(本体)材質本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633584NPUA-545042057023450×420×570
52,600
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633593NPUB-545042057020450×420×570
58,200
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633609NPUC-545042057014450×420×570
43,600
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633618NPUD-545042057014450×420×570
43,600
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633627NPUA-645042073028450×420×730
65,600
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633636NPUB-645042073025450×420×730
75,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633645NPUC-645042073016450×420×730
49,500
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633654NPUD-645042073016450×420×730
49,500
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633663NPUE-645042073019450×420×730
59,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61633679NPUF-645042073019450×420×730
59,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする