曜日別特売

メッシュタイプオフィスチェア

メッシュタイプオフィスチェア - ケニスメッシュタイプオフィスチェア - ケニス

背もたれ部がメッシュタイプで通気性に優れた、身体にフィットしやすいチェアです。 座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変化します。

寸法(mm)座部:495×595 全高:870~965 座面まで:410~505質量(kg)12.4キャスターあり張地(背)PP樹脂成型品、メッシュ張り (座)合板、ウレタンフォーム肘掛なし機構ガス圧上下調節 キャスター付 体重感応式シートロッキング セミノックダウン式内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633776GS210-M2-BKブラック12.4
40,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61633785GS210-M2-BLブルー12.4
40,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする