曜日別特売

ドライボックス

ドライボックス - ケニスドライボックス - ケニス

繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。

付属品不織布入B型シリカゲル 20g×4シート材質本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61633968TW-100DF250×356×165
4,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
61633977TW-140DF250×356×230
4,600
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする