曜日別特売

ドライシェルフ(器具乾燥台)

ドライシェルフ(器具乾燥台) - ケニス

小物の乾燥に便利なシェルフです。 中段の棚はスライド式で取り出しに便利です。 最上段には奥行19cmの小さめの棚が付いています。 高さ30cmの背面ネットが付いており、フック等を利用して小物をかけることができます。

付属品ナイロンキャスター(ストッパー付、ストッパーなし)×各2 標準アジャスター×4材質シェルフ:スチール(クロムメッキ) 木製棚:MDF スリーブ:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)595×445×1550質量(kg)約6.9ポール径(Φmm)19mmΦ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61634013MD6015-4MR
21,500
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする