ケニス
折りたたみ式ステンレスワゴン
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
材質
ステンレスSUS430
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンエラストマー
耐荷重
30kgf/段
ストッパー
2個
棚段数(段)
2
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634126
LEA-2
613×505×838
12
613×200×940
¥
90,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61634135
LEAM-2
763×505×838
15
763×200×940
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61634144
LEAW-2
933×505×838
17
933×200×940
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください