曜日別特売

収納保管庫

収納保管庫 - ケニス

清潔感と明るさをもたらすホワイトカラーの収納保管庫です。

付属品棚板×2材質スチール粉体塗装幅(mm)900質量(kg)34ホワイト高さ(mm)1050種類スチール引違保管庫奥行(mm)450内寸(mm)808×392×990棚板895×375×15mm(24mmピッチで調整可)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050内容量1個
注意
※下置時は必ずベースをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61634214RW45-10S
63,200
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする