ケニス
アクリル両開き保管庫
アクリル窓のついたスチール製の両開き保管庫です。
付属品
棚板×4 アジャスター 専用錠
材質
スチール 粉体塗装 アクリル戸
幅(mm)
880
質量(kg)
46
高さ(mm)
1850
種類
両開き
奥行(mm)
400
内寸(mm)
830×360×1737
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634223
ANW-36HG
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください