ケニス
ロッカー
シリンダー錠タイプのロッカーです。
材質
本体:スチール 粉体塗装 取手:ABS樹脂
色
ニューグレー
外寸(mm)
900×515×1790
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61634239
SLK-3
ハンガーパイプ 網棚 ネクタイ掛 Sカン
32
3人用
247×463×1670
¥
74,000
取扱い終了
返品不可
61634248
SLK-4
ハンガーパイプ 網棚 ネクタイ掛 Sカン
50
4人用
174×463×1670
¥
82,000
取扱い終了
返品不可
61634257
SLK-6
ハンガーパイプ 網棚 ネクタイ掛 Sカン
47
6人用
247×468×820
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
61634266
SLK-8W
網棚
51
8人用
393×475×390
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
61634275
SLK-9
網棚
51
9人用
247×475×526
¥
135,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください