MG(旧エム・システム技研)
測温抵抗体出力変換器
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
供給電源
100V AC
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591706
CVRTD-A1-B
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
JPt100(JIS'89)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591715
CVRTD-A3-B
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591724
CVRTD-A4-B
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591733
CVRTD-61-B
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
JPt100(JIS'89)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591749
CVRTD-63-B
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
Pt100(JIS'89)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591758
CVRTD-64-B
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
Pt100(JIS'97、IEC)相当抵抗値
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません