MG(旧エム・システム技研)
積層表示灯リモートI/O表示灯
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
取付け方法
直取付
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
段数
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61591943
IT60SRE-1RNNNND1-M2
赤
ランプ:1段
ランプ/1段目:赤
¥
55,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591959
IT60SRE-2RYNNND1-M2
赤、黄
ランプ:2段
ランプ/1段目:赤 2段目:黄
¥
56,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591968
IT60SRE-3RYGNND1-M2
赤、黄、緑
ランプ:3段
ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑
¥
57,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591977
IT60SRE-4RYGBND1-M2
赤、黄、緑、青
ランプ:4段
ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青
¥
58,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61591986
IT60SRE-5RYGBWD1-M2
赤、黄、緑、青、白
ランプ:5段
ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青 5段目:白
¥
60,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません