積層表示灯リモートI/O表示灯

積層表示灯リモートI/O表示灯 - MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯 - MG(旧エム・システム技研)

CC-Link用表示灯
PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
コネクタ形スプリング式端子台接続

取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
発光色
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61591995IT60SRC-1RNNNND1-M2ランプ:1段ランプ/1段目:赤
55,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61592004IT60SRC-2RYNNND1-M2ランプ:2段ランプ/1段目:赤 2段目:黄赤、黄
56,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61592013IT60SRC-3RYGNND1-M2ランプ:3段ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑赤、黄、緑
57,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61592029IT60SRC-4RYGBND1-M2ランプ:4段ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青赤、黄、緑、青
58,800
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61592038IT60SRC-5RYGBWD1-M2ランプ:5段ランプ/1段目:赤 2段目:黄 3段目:緑 4段目:青 5段目:白赤、黄、緑、青、白
60,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする