曜日別特売

コマンドボックス

コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機コマンドボックス - 富士電機
(7件のレビュー)

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。

取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ
AK22、RC310-F形カムスイッチ
仕様閉鎖形使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61592546AHX991A穴なし1点用-
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61592555AHX992A穴なし2点用-
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61592564AHX993A穴なし3点用-
1,520
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
61592573AHX994A穴なし4点用-
1,790
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61592589AHX921A穴あり1点用22
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61592598AHX923A穴あり3点用22
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61592607AHX924A穴あり4点用22
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61592616AHX911A穴あり1点用25
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61592625AHX912A穴あり2点用25
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61592634AHX913A穴あり3点用25
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61592643AHX914A穴あり4点用25
1,790
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
61592659AHX901A穴あり1点用30
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61592668AHX902A穴あり2点用30
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61592677AHX903A穴あり3点用30
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61592686AHX904A穴あり4点用30
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61592616
2025-11-26
用途: 追加の運転スイッチの取付
石川電子

22φの穴がすでに加工してあり大変使いやすい
取付穴も加工済みです

2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2025-03-25
用途: 外部押釦スイッチの取付け

この商品は以前にも使用した事があり、問題なく使用できました。

対象商品 : 61592659
2024-05-27
用途: 設備の改善
製造業

設備へのスイッチ追加改良に使用
良く見るタイプの為、モノタロウで調達させて貰いました。

対象商品 : 61592616
2023-12-08
用途: 屋内の機器のリセットボタン
農・林・水産業

取り付け金具(釘)やマグネットシートが付属であるとありがたい。

対象商品 : 61592546
2021-04-25
用途: 機械のバイパススイッチに使用

穴付を発注したつもりが穴無しが到着すぐに使用できませんでした自分で穴開け
普通のドリルでは、時間がかかります開けた後ヤスリで整形も必要です。
購入の際はご注意を

1が参考にしています
対象商品 : 61592546
2021-12-26
用途: 切替SW追加
サービス業

他の方のレビューに穴無しと有りましたが
「写真には穴が有るから」と購入。
穴は無かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする