アルミフレーム System20

アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業アルミフレーム System20 - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全234種類を絞り込む
長さ(mm)
断面2次モーメント
234種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
概略質量(kg)
断面2次モーメント
断面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61578196F22-1001000.04lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578205F22-2002000.07lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578214F22-3003000.11lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578223F22-4004000.15lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578239F22-5005000.19lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578248F22-6006000.22lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578257F22-7007000.26lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578266F22-8008000.3lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578275F22-9009000.33lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578284F22-100010000.37lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578293F22-110011000.41lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578309F22-120012000.44lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578318F22-130013000.48lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578327F22-140014000.52lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578336F22-150015000.56lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578345F22-160016000.59lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578354F22-170017000.63lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578363F22-180018000.67lx:0.52 ly:0.521.38
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578379F22S-1001000.04lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578388F22S-2002000.08lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578397F22S-3003000.11lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578406F22S-4004000.15lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578415F22S-5005000.19lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578424F22S-6006000.23lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578433F22S-7007000.27lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578449F22S-8008000.3lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578458F22S-9009000.34lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578467F22S-100010000.38lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578476F22S-110011000.42lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578485F22S-120012000.46lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578494F22S-130013000.49lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578503F22S-140014000.53lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578519F22S-150015000.57lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578528F22S-160016000.61lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578537F22S-170017000.65lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578546F22S-180018000.68lx:0.55 ly:0.571.41
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578738F24-1001000.07lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578747F24-2002000.13lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578756F24-3003000.2lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
61578765F24-4004000.26lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578774F24-5005000.33lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578783F24-6006000.4lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578799F24-7007000.46lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578808F24-8008000.53lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578817F24-9009000.59lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61578826F24-100010000.66lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578835F24-110011000.73lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578844F24-120012000.79lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578853F24-130013000.86lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61578869F24-140014000.92lx:0.97 ly:3.812.43
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする