曜日別特売

アルミフレーム System20 用四角ナット

アルミフレーム System20 用四角ナット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用四角ナット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用四角ナット - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580533J2N4M4
オープン
39
43(税込)
当日出荷
61580549J2N5M5
オープン
39
43(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする