アルミフレーム System20 用アングルブラケット

アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580628J2AR【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X8(B0408)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NRA6063SS-T534.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
61580637J2ARW【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X8(B0408)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NRA6063SS-T537
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
61580646J2DRD【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NRアルミダイキャスト516
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする