青木精密工業
アルミフレーム System20 用端面キャップ
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質
強化プラスチック
厚さ(mm)
3
色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61580786
J2C2
【部品例】F22、F22S、F22W
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61580795
J2C4
【部品例】F24、F24S、F24W
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61580804
J2C44
【部品例】F244、F244S、F244W
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61580813
J2C8
【部品例】F28
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61580829
J2C
【部品例】F2C
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61580838
J2LC
【部品例】F2LC
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください