曜日別特売

アルミフレーム System30

アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業アルミフレーム System30 - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
長さ(mm)
断面積(cm2)
断面2次モーメント
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580847F33-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1003.16lx:2.86 ly:2.860.09
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
61580856F33-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2003.16lx:2.86 ly:2.860.17
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
61580865F33-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3003.16lx:2.86 ly:2.860.26
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
61580874F33-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4003.16lx:2.86 ly:2.860.34
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
61580883F33-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5003.16lx:2.86 ly:2.860.43
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580899F33-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6003.16lx:2.86 ly:2.860.51
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
61580908F33-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7003.16lx:2.86 ly:2.860.6
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
61580917F33-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8003.16lx:2.86 ly:2.860.68
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580926F33-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9003.16lx:2.86 ly:2.860.77
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
61580935F33-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10003.16lx:2.86 ly:2.860.85
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580944F33-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11003.16lx:2.86 ly:2.860.94
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580953F33-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12003.16lx:2.86 ly:2.861.02
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580969F33-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13003.16lx:2.86 ly:2.861.11
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580978F33-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14003.16lx:2.86 ly:2.861.19
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580987F33-1500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー15003.16lx:2.86 ly:2.861.28
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61580996F33-1600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー16003.16lx:2.86 ly:2.861.36
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581005F33-1700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー17003.16lx:2.86 ly:2.861.45
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581014F33-1800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー18003.16lx:2.86 ly:2.861.53
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581023F33K-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1002.73lx:2.34 ly:2.340.07
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581039F33K-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2002.73lx:2.34 ly:2.340.15
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581048F33K-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3002.73lx:2.34 ly:2.340.22
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581057F33K-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4002.73lx:2.34 ly:2.340.3
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581066F33K-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5002.73lx:2.34 ly:2.340.37
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581075F33K-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6002.73lx:2.34 ly:2.340.44
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581084F33K-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7002.73lx:2.34 ly:2.340.52
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581093F33K-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8002.73lx:2.34 ly:2.340.59
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581109F33K-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9002.73lx:2.34 ly:2.340.67
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581118F33K-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10002.73lx:2.34 ly:2.340.74
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581127F33K-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11002.73lx:2.34 ly:2.340.81
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581136F33K-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12002.73lx:2.34 ly:2.340.89
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581145F33K-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13002.73lx:2.34 ly:2.340.96
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581154F33K-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14002.73lx:2.34 ly:2.341.04
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581163F33K-1500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー15002.73lx:2.34 ly:2.341.11
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581179F33K-1600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー16002.73lx:2.34 ly:2.341.18
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581188F33K-1700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー17002.73lx:2.34 ly:2.341.26
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581197F33K-1800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー18002.73lx:2.34 ly:2.341.33
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581206F33P-100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー1003.12lx:2.79 ly:3.010.09
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581215F33P-200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー2003.12lx:2.79 ly:3.010.17
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581224F33P-300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー3003.12lx:2.79 ly:3.010.26
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581233F33P-400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー4003.12lx:2.79 ly:3.010.34
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
61581249F33P-500A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー5003.12lx:2.79 ly:3.010.43
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581258F33P-600A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー6003.12lx:2.79 ly:3.010.51
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581267F33P-700A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー7003.12lx:2.79 ly:3.010.6
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581276F33P-800A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー8003.12lx:2.79 ly:3.010.68
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581285F33P-900A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー9003.12lx:2.79 ly:3.010.77
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61581294F33P-1000A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー10003.12lx:2.79 ly:3.010.85
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581303F33P-1100A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー11003.12lx:2.79 ly:3.010.94
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581319F33P-1200A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー12003.12lx:2.79 ly:3.011.02
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581328F33P-1300A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー13003.12lx:2.79 ly:3.011.11
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61581337F33P-1400A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)アルマイト9μ以上 封孔処理梨地シルバー14003.12lx:2.79 ly:3.011.19
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする