青木精密工業
アルミフレーム System30 用四角ナット
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色
シルバー
質量(g)
3
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585169
J3N4
スチール
三価ユニクロメッキ
M4
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585178
J3N5
スチール
三価ユニクロメッキ
M5
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585187
J3N6
スチール
三価ユニクロメッキ
M6
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
61585196
J3N6U
ステンレス
-
M6
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください