曜日別特売

アルミフレーム System30 用専用ナット

アルミフレーム System30 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用専用ナット - 青木精密工業アルミフレーム System30 用専用ナット - 青木精密工業

溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチールシルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585205J3M4FM4
オープン
69
76(税込)
当日出荷
61585214J3M5FM5
オープン
69
76(税込)
当日出荷
61585223J3M6FM6
オープン
69
76(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする