青木精密工業
アルミフレーム System30 用導電ナット
アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
4
表面処理
三価ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585239
J3M4FDE
M4
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585248
J3M5FDE
M5
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585257
J3M6FDE
M6
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください