青木精密工業
アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585266
J3NPH
PA6
白
オープン
¥
22
¥
24
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585275
J3NE
エラストマー
ライトグレー
オープン
¥
22
¥
24
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください