青木精密工業
アルミフレーム System30 用セット金具
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M6X15
適合
【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)
色
シルバー
質量(g)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585293
J3S
スチール(クリップ)
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61585309
J3SU
SUS304
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください