青木精密工業
アルミフレーム System30 用フレックス金具
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M6X20 ナットJ3N6
適合
【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)
材質
ダイキャスト(本体)
色
シルバー
質量(g)
10
表面処理
三価ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585318
J3F
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください