青木精密工業
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質
A6063SS-T5
色
シルバー
表面処理
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585379
J3ARN#02
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
61585449
J3ARWN#01
100
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585458
J3ARWND
90
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください