アルミフレーム System30 用連結プレート

アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート - 青木精密工業

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585555J3SSスチール30
オープン
279
307(税込)
当日出荷
61585564J3US4SUS30445
オープン
349
384(税込)
当日出荷
61585573J3USWSUS30490
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする