曜日別特売

アルミフレーム System30 用アジャストブロック

アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック - 青木精密工業

パネル固定用。溝に入れて回してセットします。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック白色質量(g)10適合【部品例】System30フレーム共通内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585598J3AP
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585607J3AP4
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
61585616J3AP5
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする