青木精密工業
アルミフレーム System30 用溝カバー
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
ポリエチレン
定尺(m)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61585625
J3MPE
ライトグレー
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585643
J3MPEY
イエロー
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61585659
J3MPY
イエロー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください